Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fék szerelőcső, személygépkocsi Méterben árusítva, tekercsen

Fékvezeték-szerelőcső
FÉKCSŐ RÉZ/NIKKEL D4,75 MM

Cikksz. 088904753
EAN 4011231818162
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés
  • Mindig a jármű gyártója által meghatározott anyagokat használja.

  • A különböző kivitelek (pl. acél poliamid réz-nikkelötvözettel) keverése tilos!
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő

4.75 mm

Anyag

Réz-nikkel

Csőfalvastagság

0.70 mm

Hosszúság

10 m

DIN

74234

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk