Fék szerelőcső, személygépkocsi Méterben árusítva, tekercsen
Fékvezeték-szerelőcső
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Mindig a jármű gyártója által meghatározott anyagokat használja.
- A különböző kivitelek (pl. acél poliamid réz-nikkelötvözettel) keverése tilos!
Adatlapok(X)
Átmérő | 4.75 mm |
Anyag | Acél |
Csőfalvastagság | 0.70 mm |
Bevonat | Polivinil-fluorid |
Rétegvastagság | 25 µm |
Hosszúság | 5 m |