Dugós csatlakozó, szűkített Haszongépjárművekhez
Benyomható gyorscsatlakozó, szűkítő összekötőelem
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors és könnyű cső/tömlő be- és leszerelés
Kisebb a szivárgások veszélye
mivel kevesebb az alkatrészek száma
Korrózióálló sárgaréz kivitel
Költségmegtakarítás
a szerelési és a javítási Idő csökkenésének köszönhetően
Megfelel a nemzetközi DIN, DOT, és SAE szabályozásoknak
Munkaközeg:
Sűrített levegő
Maximális üzemi nyomás:
DIN 74324 szerint
Üzemi hőmérséklet:
-40 °C* és +100 °C között (* +2 °C alatti hőmérsékleten, kérjük, vegye figyelembe a levegő minőségét)
Tömlők:
DIN 74324 szerint
Anyaga:
- Szerelvényest: Sárgaréz
- Csőerősítő hüvely: Nikkelezett sárgaréz
- Több részből álló szorítóbilincs: Nikkelezett sárgaréz
- O-gyűrű: Buna N (alacsony nitril tartalom)
A cső egy meghatározott hosszúságtól beleng attól függetlenül, hogy anyaga acél, réz vagy műanyag. Ezért minden fékcsövet (5–16 mm átmérő között) rögzítsen a karosszériához vagy a vázhoz, lehetőleg gumírozott csőbilincsekkel, mintegy méterenként, de az 1,2 m-t ne haladja meg a távolság.
Csavaros csatlakozók megfelelnek a DIN 74324 szabványnak
Csavaros csatlakozók megfelelnek a Department of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) és a Society for Automotive Engineers (SAE J1131) szabványoknak
Csavaros csatlakozók TÜV engedéllyel rendelkeznek, az összes légfékrendszerrel felszerelt
haszongépjárműhöz
Adatlapok(X)
- 6–16 mm átmérőjű poliamid csövekhez
- Haszongépjárműveken a légfékrendszer és a segédrendszerek alkatrészeinek összekapcsolására
Hosszúság (L) | 43.5 mm |
Anyag | Sárgaréz |