Sárgaréz támasztópersely
Sárgaréz támasztópersely
CSŐHÜVELY LÉGFÉKHEZ D10
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
A következő csőátmérőhöz: | 10 x 1 mm |
Csatlakozómenet (M) | M12 x 1 |
Max. üzemi nyomás | 20 bar |
Csatlakozótípus | Dugaszolható |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Sima |