Egyenes összekötő Légfékrendszerekhez
Egyenes csatlakozó
EGYENES CSŐKÖT.KOMPL.15/15
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A2K felület
Ezüst színű, vastagréteg passzivált (trivalens króm), 8–12 µ rétegvastagság
Adatlapok(X)
A következő csőátmérőhöz: | 15 mm |
Max. üzemi nyomás | 20 bar |
Csatlakozótípus | Tompa |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |