Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Egyenes összekötő Légfékrendszerekhez

Egyenes csatlakozó
EGYENES CSŐKÖT.KOMPL.6/6

Cikksz. 0884030601
EAN 4011231812993

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Légfékrendszerekhez

A2K felület


Ezüst színű, vastagréteg passzivált (trivalens króm), 8–12 µ rétegvastagság

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő csőátmérőhöz:

6 mm

Max. üzemi nyomás

250 bar

Csatlakozótípus

Dugaszolható

Kulcsnyílás

17 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk