Kengyelcsat 36/40 mm átmérőjű kerek, valamint 42 x 22 mm-es ovális fűzőkarikákhoz, egyenes alaplemez
Kengyelcsat, kerek, D36/40, ovál., 42x22, egyenes
SZEG-CSATL-(A2K)-H21MM
Cikksz.
0880830
EAN 4011231809986
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
36/40 mm átmérőjű kerek, valamint 42 x 22 mm-es ovális fűzőkarikákhoz, egyenes alaplemez
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Kengyelhossz (H) | 21 mm |
Kengyelszélesség (B) | 21 mm |
Hosszúság (L) | 71 mm |
Szélesség (A) | 20 mm |
Furattávolság | 51 mm |
Furatátmérő | 5 mm |
Anyag | Acél |
Kivitel | Egyenes alaplemez |
Bevonat | Horganyzott |