Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Személygépkocsi gumiszelep, bepattintós, Eco Lézergravírozott gyártási dátummal a szelepszáron

Jármű gumiszelep, bepattintós, Eco

Cikksz. 08794132
EAN 4038898121107

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A szelepszáron lézerrel mart gyártási dátum

Gyártás az E.T.R.T.O. előírásai szerint


(Európai Gumiabroncs- és Kerékpántgyártók Műszaki Szervezete)



Példa a szeleptestre lézerrel mart gyártási dátumra:


A 4511 a 45. naptári hetet jelenti 2011-ben



A rész-szerelés (TM) idő- és költségmegtakarítást jelent


Műanyag kupakok mellékelve, polietilén tasakban



Extra tömítés


Tömítéssel ellátott nikkelezett sárgaréz szelepsapka (MK)

Megjegyzés

A DIN 7716 szabvány szerinti raktározás esetén javasoljuk a gumiszelepek beszerelését a gyártást követő 24 hónapon belül. Alapvető fontosságú, hogy a beszerelést a megfelelő szerszámmal (Szelepbehúzó, cikksz. 071554 04 ) és a megfelelő kenéssel (Abroncsszerelő paszta, cikksz. 08901241 vagy Abroncsszerelő paszta, cikksz. 08901221 ) végezzük



Sebességkorlát:


  • Személygépkocsik légtömlő nélküli gumiabroncsainál >210 km/h (V, W, Y vagy ZR) esetén fémszelepek (befogós) vagy szelep támasz használata szükséges a szelep max. 25°-os elhajlásának korlátozására.

  • Néhány esetben a karima kialakítása már eleve meggátolja a max. szelepelhajlás túllépését. (Ezt minden egyes esetben ellenőriznie kell a felhasználónak).
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

42.5 mm

A következő keréktárcsafurat-átmérőhöz:

11.3 mm

Min. a következő keréktárcsa-vastagsághoz:

1.8 mm

Max. a következő keréktárcsa-vastagsághoz:

4 mm

Levegőnyomás max.

4.5 bar

Max. sebesség

210 km/ó

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szelepbehúzó

SZELEPBEHÚZÓ

x 1 db
Abroncsszerelő paszta

ABRONCSSZERELŐ PASZTA FEHÉR 5 KG

Autó-, teherautó- és motorbicikli abroncsok felszereléséhez
x 1 db
Abroncsszerelő paszta

ABRONCSSZERELŐ PASZTA FEKETE 5 KG

Autó-, teherautó- és motorbicikli abroncsok felszereléséhez
x 1 db