Személygépkocsi gumiszelep, bepattintós, Eco Lézergravírozott gyártási dátummal a szelepszáron
Jármű gumiszelep, bepattintós, Eco
KERÉKABRONCSSZELEP
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyártás az E.T.R.T.O. előírásai szerint
(Európai Gumiabroncs- és Kerékpántgyártók Műszaki Szervezete)
Példa a szeleptestre lézerrel mart gyártási dátumra:
A 4511 a 45. naptári hetet jelenti 2011-ben
A rész-szerelés (TM) idő- és költségmegtakarítást jelent
Műanyag kupakok mellékelve, polietilén tasakban
Extra tömítés
Tömítéssel ellátott nikkelezett sárgaréz szelepsapka (MK)
A DIN 7716 szabvány szerinti raktározás esetén javasoljuk a gumiszelepek beszerelését a gyártást követő 24 hónapon belül. Alapvető fontosságú, hogy a beszerelést a megfelelő szerszámmal (Szelepbehúzó, cikksz. 071554 04 ) és a megfelelő kenéssel (Abroncsszerelő paszta, cikksz. 08901241 vagy Abroncsszerelő paszta, cikksz. 08901221 ) végezzük
Sebességkorlát:
- Személygépkocsik légtömlő nélküli gumiabroncsainál >210 km/h (V, W, Y vagy ZR) esetén fémszelepek (befogós) vagy szelep támasz használata szükséges a szelep max. 25°-os elhajlásának korlátozására.
- Néhány esetben a karima kialakítása már eleve meggátolja a max. szelepelhajlás túllépését. (Ezt minden egyes esetben ellenőriznie kell a felhasználónak).
Adatlapok(X)
Length (L) | 48.5 mm |
A következő keréktárcsafurat-átmérőhöz: | 11.3 mm |
Min. a következő keréktárcsa-vastagsághoz: | 1.8 mm |
Max. a következő keréktárcsa-vastagsághoz: | 4 mm |
Levegőnyomás max. | 4.5 bar |
Max. sebesség | 210 km/ó |
Material | Gumi |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!