Légcsatornatömítő-szalag szellőzőcsatornák és levegőelvezető rendszerek tömítéséhez
Légcsatornatömítő-szalag
TÖMÍTŐSZALAG-LÉGCSATORNA-12MMX4MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szilikonmentes
Anyaga szilikonmentes. Mindazonáltal, a ragasztószalag letekeredésének biztosítása érdekében az egyes rétegek között formaleválasztó közegként szilikont kell használni.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Material | Zártcellás polietilén |
Colour | Szürke |
Vastagság | 4 mm |
Width | 12 mm |
Tekercshossz | 20 m |
Ragasztóanyag alapozó | Hotmelt ragasztó természetes gumi bázison |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -30 eddig: 80 °C |
Min. processing temperature | 5 °C |
Building material class | B2 – Gyúlékony |
Building material class conditions | DIN 4102, 230008667 sz. vizsgálati bizonyítvány szerint |
Halogen-free | Igen |
Shelf life from production | 12 Month |
Ólommentes ( | Igen |
Ónmentes ( | Igen |
SVHC a REACH előírásai szerint | Igen |
Klórozott paraffinoktól mentes ( | Igen |
Oldószermentes ( | Igen |
Szénhidrogén tartalmú lágyítószerektől mentes ( | Igen |
Halogénezett habképző szerektől mentes ( | Igen |
Hexabróm-ciklododekántól mentes ( | Igen |
Gumiabroncs-szemcséktől mentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!