Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Légcsatornatömítő-szalag szellőzőcsatornák és levegőelvezető rendszerek tömítéséhez

Légcsatornatömítő-szalag
TÖMÍTŐSZALAG-LÉGCSATORNA-9MMX4MM

Cikksz. 087690904
EAN 4011231803281
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Szilikonmentes

Megjegyzés

Anyaga szilikonmentes. Mindazonáltal, a ragasztószalag letekeredésének biztosítása érdekében az egyes rétegek között formaleválasztó közegként szilikont kell használni.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Material

Zártcellás polietilén

Colour

Szürke

Vastagság

4 mm

Width

9 mm

Tekercshossz

20 m

Ragasztóanyag alapozó

Hotmelt ragasztó természetes gumi bázison

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-30 eddig: 80 °C

Min. processing temperature

5 °C

Building material class

B2 – Gyúlékony

Building material class conditions

DIN 4102, 230008667 sz. vizsgálati bizonyítvány szerint

Halogen-free

Igen

Shelf life from production

12 Month

Ólommentes ( 0,1%)

Igen

Ónmentes ( 0,1%)

Igen

SVHC a REACH előírásai szerint 0,1%

Igen

Klórozott paraffinoktól mentes ( 0,1%)

Igen

Oldószermentes ( 1%)

Igen

Szénhidrogén tartalmú lágyítószerektől mentes ( 0,1%)

Igen

Halogénezett habképző szerektől mentes ( 0,1%)

Igen

Hexabróm-ciklododekántól mentes ( 0,1%)

Igen

Gumiabroncs-szemcséktől mentes

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hidegzsugor-szalag

HIDEGZSUGOR-SZALAG-SZÜRKE-50MMX0,5MMX15M

Légcsatornák tompaillesztéseinek és tokos illesztéseinek, pneumatikus rendszerek spirálcsöveinek és rugalmas csöveinek tartós, légzáró tömítéséhez
Butil tömítőszalag

TÖMÍTŐSZALAG-BUT-GREY-50X0,7X15M

Butil gumibázisú kétrétegű szalag légcsatornák tompaillesztéseinek és tokos illesztéseinek, pneumatikus rendszerek spirálcsöveinek és rugalmas csöveinek tartós, légzáró tömítéséhez
x 12 db