Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tömítőszalag szivacsos EPDM

Tömítőszalag szivacsos EPDM
TÖMÍTŐSZALAG-SZIVACSOS-EPDM-3X30MM-L10M

Cikksz. 0875850330
EAN 4050382032430
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Különösen ellenálló az öregedéssel és időjárással szemben; szigetelőszalag tartós tömítésre, fokozott beltéri és kültéri használatra egyaránt.

Zárt cellás habanyag a lehető legjobb szigetelés biztosításához


Az anyag maximális védelmet nyújt a víz behatolása ellen.



Nagy rugalmasság és anyag hajlékonyság


A felület kisebb, egyenetlen területeit rendkívül jól kiegyenlíti, meggátolva a víz aláfutását.



Kiválóan ellenáll az időjárásnak, az öregedésnek, az UV-sugárzásnak és a hőmérsékletnek


Valamint a lehető legjobb védelmet nyújtja az erősen terhelt illesztések számára.



Kiváló anyag kompatibilitás, mivel oldószermentes



Nagyon jó kopásállóság

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Tömítésére, fémlemez sínek trapézlemezekre való szerelésekor a napenergia szektorban. Kiváló minőségű tömítések, például a jármű, vízvezeték, szellőző- és klímarendszerek ágazataiban, és acél/üveg szerkezeteknél és a fémlemezek és burkolatok területén.

  • Szigetelésre, behatások csillapítására és zajok kiszűrésére.
Útmutató

Ragassza az EPDM habgumi tömítőszalagot a kívánt felületre. Megjegyezzük, hogy a ragasztási felületnek száraznak, zsírtól, forgácstól és portól mentesnek kell lennie. Ahhoz, hogy jó tömítő hatást érjen el, fejtsen ki nyomást a szalagra a szerelés során.

Hordozóanyag

Etilén-propilén-dién gumi

Ragasztóanyag alapozó

Akrilát diszperzió

Szín

Fekete

Szélesség

30 mm

Hosszúság

10 m

Teljes vastagság

3 mm

Görgők száma

10 darab

Min. megmunkálási hőmérséklet

5 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

30 °C

Min./max. hőállóság

-30 eddig: 100 °C

UV állóság

Igen, kültéri időjárási hatások mellett

Oldószermentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

20 °C-on

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kétkomponensű biztonsági kés Automata teljes pengevisszahúzással és bimetál pengével

ZEBRA BIZTONSÁGI VÁGÓKÉS-L170MM

ZEBRA
x 1 db