Védőlap szállításhoz
Védőlap szállításhoz
VÉDŐSZIVACS-ÖNTAPADÓ-H10-40X40X10MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Megbízható védelem szállítás közben
A sérülések és karcolások elkerülhetők, ha a távtartókat szállítás előtt az érzékeny felületekre ragasztják.
Nincsenek ragasztóanyag maradványok
Az egyik oldal gyenge tapadása miatt a távtartók könnyedén eltávolíthatók, és nem hagynak ragasztóanyag maradványokat vagy elszíneződéseket a felületen.
A párnák szinte minden felületre tapadnak, és néhány hét után is nagyon könnyen eltávolíthatók.
A felület tisztasága
Zárt felületük miatt a párnák nem szennyeződnek be. Ez megakadályozza, hogy a felület karcos legyen, ami előfordulhat például takarók, habszivacs szőnyegek stb. használatakor.
Az egyedileg vágott, különböző méretű párnák egyszerűen és gyorsan használhatók
- A párnákat nem szabad közvetlen napfénynek kitenni
- Nem alkalmas nitrocellulóz alapú festékkel festett felületekre
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Legyen szó fém-, üveg-, műanyag- vagy fa- és kerámia szerkezetről, a párnák mindenhol használhatók, ahol a csomagolás, szállítás és tárolás során védelemre van szükség.
A csúszásmentes, párnázott távtartók ideálisak az olyan kényes felületű alkatrészek biztonságos szállításához, valamint védett egymásra rakásához és tárolásához, mint az ablakprofilok, üvegtáblák, egységek alkatrészei, polcok, ajtólapok, kőlapok és fémlemezek stb.
A ragasztandó felületek legyenek tiszták, szárazak és zsírmentesek.
A szállítópárnákat használat előtt tesztelni kell a megfelelő felületeken.
Anyag | PE habanyag |
Ragasztóanyag alapozó | Akrilát |
Szín | Antracit |
Hosszúság x Szélesség x Magasság (L x B x H) | 40 x 40 x 10 mm |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 10 eddig: 30 °C |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: 50 °C |
Sűrűség/feltételek | 33 kg/m³ / A DIN EN ISO 845 előírásai szerint |
Nyújthatóság a szakadásig/feltételek | 100 % / in accordance with ISO 1926 |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / tárolás hűvös és száraz helyen, napsugárzástól védve, 15 °C és 25 °C között, szorosan zárt eredeti tárolóedényben |
UV állóság | Nem |
Kivitel | Kemény |