Szerelőtömb készlet
Szerelőtömb választék
SZERELŐTÖMB KÉSZLET 400 DB-OS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyon sokoldalú
A megfelelő terhelésátvitel biztosításához ablak és ajtó beszerelésekor, valamint belső szerelvények és gipszkarton falelemek szintezésekor és beállításakor. A Würth szerelőtömbök univerzális távtartó és szintező segédeszközök.
Állítható magasság
A 60 x 40 mm-es szerelőtömbök 1,5 mm, 3 mm, 5 mm és 10 mm vastagságban, 100 db-os készlet formájában kaphatók
Nagy teherbírású tömör polipropilén (PP) öntvénytömbök
Nyomószilárdság számítások: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N/mm² = 16 480 kg
A nyomószilárdság kiszámításánál kritikus fontosságú a kérdéses alap teherbírása, csakúgy, mint a blokk szilárdsága
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 400 PCS |

MNTBLOCK-PP-WHITE-60X40X1,5MM

MNTBLOCK-PP-RED-60X40X3MM

MNTBLOCK-PP-GREEN-60X40X5MM

MNTBLOCK-PP-BROWN-60X40X10MM