Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Univerzális ablakbeépítő szalag, Euraseal U-305

Univerzális ablakbeépítő szalag, Euraseal U-305
ABLAKTÖMÍTŐ-SZALAG-(U-305)-W70MM-L40M

Cikksz. 0875594070
EAN 4061975344847

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagyon erős ablakbeépítő ragasztószalag aktívan szárító membránnal a beltéri és kültéri illesztések tömítéséhez

Nagyon magas ragasztási szilárdság a speciális akrilát ragasztóanyag révén



A ragasztóanyag nélküli szabad szakasz jobb diffúziós viselkedést biztosít és kompenzálja az alkatrészek mozgását



A szalag változó Sd értéke jóvoltából az illesztés különösen jól szárad


  • Csökkenti a nedvesség és a szerkezetben képződő penész okozta épületkárosodás kockázatát

  • Javítja a szigetelőanyag teljesítményét


Rendkívül széles körben alkalmazható


  • A szalag belső és külső szigetelésekhez is alkalmazható

  • A kétoldalú öntapadós szalagnak köszönhetően a szalag ugyanúgy ragad a belső és a külső felén


  • A kiváló minőségű rugalmas szövet miatt nagyon kényelmesen felragasztható

  • Alkalmas ellenőrzött minőségű szerelésekre a RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Ablakok és ajtók RAL minőségbiztosítási szervezete) követelményeinek megfelelően

  • Könnyen átvakolható
Megjegyzés

Ásványi anyagoknál és erősen nedvszívó felületeken használjon butil/bitumen alapozót.



Univerzális ablakbeépítő szalag, U-305, kombinálható:


  • Belső rész: Univerzális ablakbeépítő szalag, Euraseal U-305/kültéri: VKP®Plus

  • Belső rész: Szilikon neutrál perfekt/kívül: Univerzális ablakbeépítő szalag, Euraseal U-305

  • Belső rész: Univerzális ablakbeépítő szalag, Euraseal U-305/kültéri: Univerzális ablakbeépítő szalag, Euraseal U-305


Az alsó csatlakozás külső tömítését tálca formájában alakítsa ki. (kifelé lejtve).

EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás – az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitásának jellemzésére szolgál. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Az ablak- és ajtóillesztések tömítéséhez újépítésben és átalakítási projektekben. Sima falazatnyílásokhoz alkalmas

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Alapozó spray

BUTIL-BITUMEN PRIMER SPRAY 500 ML

Spray tapadásközvetítő butil- és bitumenszalagok porózus és nedvszívó felületekre való alkalmazásához.
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nyomóhenger

SIMITÓHENGER

Kontakt ragasztóval ragasztott, nagy terjedelmű anyagok felrakásához
x 1 db