Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Válaszfalszalag, B1

Válaszfalcsík B1
TŐMÍTŐSZALAG-3X95MM-30M

Cikksz. 087530395
EAN 4011231801089
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Egyoldalas, öntapadó PE-hab a zajcsatornák megakadályozására válaszfalak építésekor. Bevizsgált akusztikus szigetelés a DIN 52210 RST szerint, W = 58 dB. UV-sugárzással, öregedéssel és az időjárás hatásaival szemben ellenálló.

Nagyfokú akusztikus szigetelés


Bevizsgált akusztikus szigetelés a DIN 52210 RST szerint, W = 58 dB



Nagy térfogatsúly


Ellenálló, zártcellás finom pórusú polietilénhab



Egyszerűen használható


  • Egyszerű, gyors és tiszta megoldás

  • Kompenzálja az egyenetlen területeket


Nincs takarófólia


A tekercs nem esik szét, mivel a ragasztó egyben tartja



Hosszú élettartam


  • UV-sugárzással, öregedéssel és az időjárás hatásaival szemben ellenálló

  • Ellenálló a nedvességgel szemben

B1 építőanyag osztály a DIN 4102 szerint


A Leipzig-i Anyagkutatási és -vizsgálati Intézet (MPFA) által bevizsgálva, tesztsz. ÜB III/B-01-001

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Különböző építési területek, például falak, mennyezetek és padlók, válaszfalak és mellvédek, száraz falburkolatok, hőszigetelések közötti szigetelésre

Útmutató
  • A felületnek por-, zsír- és olajmentesnek kell lennie

  • A szalagot tenyérrel kissé le kell nyomni

Colour

Antracit

Illesztések hangszigetelése

58 dB

λ hővezető képessé

0.034 W/(m*K)

λ hővezető képesség feltétel

10 °C, ISO 2581

Zömítési keménység

98 kPa

Zömítési keménység feltétel

ISO 844, 50%-os alakváltozás

Húzószilárdság feltétel

Az ISO 1926 előírásai szerint

Min. húzószilárdság

0.325 N/mm²

Min keresztirányú húzószilárdság

0.220 N/mm²

Teljes vastagság

3 mm

Width

95 mm

Building material class

B1 – Nehezen gyúlékony

Building material class conditions

A DIN 4102 előírásaival összhangban

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Öregedés, Időjárás, Nedvesség

Nyers sűrűség

29 kg/m³

Nyers sűrűség feltétel

a DIN EN ISO 845 előírásai szerint (átlag)

Nyomás miatti alakváltozás maradványa

25 %

Nyomás miatti alakváltozás maradványa feltétel

22 h, 23 °C, ISO 1853B

Vízfelszívás (%)

1 térf.%

Vízfelszívás feltétel

7 nap után

Vízgőz-áteresztő képesség

0.72 g/m²/n

Vízgőz-áteresztő képesség feltétel

Az ISO 1663 előírásai szerint, a minta vastagsága 5 mm

UV állóság

Igen

Min. processing temperature

5 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

30 °C

Min. temperature resistance

-50 °C

Max. temperature resistance

80 °C

Tekercshossz

30 m

Shelf life from production

24 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk