Válaszfalszalag, B1
Válaszfalcsík B1
TŐMÍTŐSZALAG 3X30MM 30M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyfokú akusztikus szigetelés
Bevizsgált akusztikus szigetelés a DIN 52210 RST szerint, W = 58 dB
Nagy térfogatsúly
Ellenálló, zártcellás finom pórusú polietilénhab
Egyszerűen használható
- Egyszerű, gyors és tiszta megoldás
- Kompenzálja az egyenetlen területeket
Nincs takarófólia
A tekercs nem esik szét, mivel a ragasztó egyben tartja
Hosszú élettartam
- UV-sugárzással, öregedéssel és az időjárás hatásaival szemben ellenálló
- Ellenálló a nedvességgel szemben
B1 építőanyag osztály a DIN 4102 szerint
A Leipzig-i Anyagkutatási és -vizsgálati Intézet (MPFA) által bevizsgálva, tesztsz. ÜB III/B-01-001
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Különböző építési területek, például falak, mennyezetek és padlók, válaszfalak és mellvédek, száraz falburkolatok, hőszigetelések közötti szigetelésre
- A felületnek por-, zsír- és olajmentesnek kell lennie
- A szalagot tenyérrel kissé le kell nyomni
Colour | Antracit |
Illesztések hangszigetelése | 58 dB |
λ hővezető képessé | 0.034 W/(m*K) |
λ hővezető képesség feltétel | 10 °C, ISO 2581 |
Zömítési keménység | 98 kPa |
Zömítési keménység feltétel | ISO 844, 50%-os alakváltozás |
Húzószilárdság feltétel | Az ISO 1926 előírásai szerint |
Min. húzószilárdság | 0.325 N/mm² |
Min keresztirányú húzószilárdság | 0.220 N/mm² |
Teljes vastagság | 3 mm |
Width | 30 mm |
Building material class | B1 – Nehezen gyúlékony |
Building material class conditions | A DIN 4102 előírásaival összhangban |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Öregedés, Időjárás, Nedvesség |
Nyers sűrűség | 29 kg/m³ |
Nyers sűrűség feltétel | a DIN EN ISO 845 előírásai szerint (átlag) |
Nyomás miatti alakváltozás maradványa | 25 % |
Nyomás miatti alakváltozás maradványa feltétel | 22 h, 23 °C, ISO 1853B |
Vízfelszívás (%) | 1 térf.% |
Vízfelszívás feltétel | 7 nap után |
Vízgőz-áteresztő képesség | 0.72 g/m²/n |
Vízgőz-áteresztő képesség feltétel | Az ISO 1663 előírásai szerint, a minta vastagsága 5 mm |
UV állóság | Igen |
Min. processing temperature | 5 °C |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 30 °C |
Min. temperature resistance | -50 °C |
Max. temperature resistance | 80 °C |
Tekercshossz | 30 m |
Shelf life from production | 24 Month |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | 20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |