Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ablakbeépítő szalag Flexband aktív szalag B/SK

Ablakbeépítő szalag Flexband active B/SK
ABLAKBEÉP-SZALAG-B/SK-SZÜRKE-B70MM-L50M

Cikksz. 0875162070
EAN 4052712573729

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Butil/öntapadós. Nano pajzs szalag ablakra, speciális aktívan szárító membránnal a beltéri és kültéri illesztések tömítéséhez.

A szalag változó Sd értéke jóvoltából az illesztés különösen jól szárad; ezt a német Fraunhofer Intézet tudományosan bizonyította


  • Csökkenti a nedvesség és a szerkezetben képződő penész okozta épületkárosodás kockázatát

  • Javítja a szigetelőanyag hatékonyságát


Rendkívül széles körben alkalmazható


  • A szalag belső és külső szigetelésként is alkalmazható

  • A kétoldalú kivitelnek köszönhetően a szalag ugyanúgy ragad a belső és a külső felén

  • Az alacsony szintű változatosság miatt egyszerűbb raktározás


Alkalmas ellenőrzött minőségű szerelésekre a RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Ablakok és ajtók RAL minőségbiztosítási szervezete) követelményeinek megfelelően.


A változó Sd értéknek köszönhetően a tömítés megfelel a „befele jobban tömít, mint kifele” elvnek



Könnyen ragad a durva, filccel bevont oldalra is

Megjegyzés

Az illesztés szélességétől függően a sarkoknál további 2–5 cm-rel hosszabbra kell venni. Dilatációs hurkot is kell képezni. Padlószintű elemek EPDM kültéri tömítőszalaggal való körülragasztásához EPDM tömítőszalag ragasztót kell használni.



Lehetséges Flexband aktív szalag kombinációk:


  • Belül: Flexband aktív szalag/kívül: VKP Plus

  • Beltérben: Szilikon neutrál perfekt/kívül: Flexband aktív szalag

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Az ablakillesztések, valamint a fém homlokzatok és télikertek illesztéseinek tömítéséhez.

Útmutató

A felületekről tisztítsa le nagyjából a szennyeződéseket



Ragasztás ablakokra:


Ragassza fel a beépítő szalagot az öntapadós részével hátul az ablakkeretre, és nyomja rá erősen nyomóhengerrel. Szerelje be az ablakot, és töltse ki a réseket PURLOGIC® habbal.



Ragasztás falazatra:


Ragassza fel a butilszalagot a falra, és nyomja rá erősen nyomóhengerrel.

Szín

Antracit

Membrán anyaga

Polietilén-kopolimer

Szélesség

70 mm

Tekercshossz

50 m

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 45 °C

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 80 °C

Min. záporesővel szembeni ellenállóság (nyomás)/feltételek

600 Pa / A DIN 18542-BG1 előírásaival összhangban

Építőanyag-osztály/feltételek

B2 – Gyúlékony / DIN 4102, építési felügyelet P-MPA-E-02-514 / Z-23.14-1111 engedélye alapján

UV állóság

3 hónap, kültéri időjárási hatások

Levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték/feltételek

0,5 m / 90% páratartalom mellett

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / 20 °C-on

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk