Alumínium ragasztószalag
Alumínium ragasztószalag papír
LÉGTECHNIKAI-ALUSZALAG-50MMX50M
Cikksz. 0874100356
EAN 4062856210312
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- B1 építőanyag osztály, égésgátló
- Kézzel könnyen téphető
Adatlapok(X)
Laminált alumínium szigetelőrendszerek vágott felületeinek ragasztásához. Csővezetékek, fűtőcsatornák és légcsatornák tömítésére és fedésére.
Hordozóanyag | Alumínium-bevonatos polipropilén |
Elválasztási hely | Papír |
Vastagság | 30 µm |
Szín | Alumíniumszürke |
Szélesség | 50 mm |
Hosszúság | 50 m |
Min./max. hőállóság | -35 eddig: 90 °C |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | -20 eddig: 40 °C |
Nyújthatóság a szakadásig | 4 % |
UV állóság | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Tárolás hűvös, fénytől védett, sík felületre állított, függőleges helyzetben lévő dobozokban, 20 °C-on, jól szellőző helyen |