Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tiszta alumínium ragasztószalag

Tiszta alumínium ragasztószalag, PE-fólia
RAGASZTÓSZALAG-ALU-50MMX50M

Cikksz. 0874100340
EAN 4049557702285

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Laminált alumínium szigetelőrendszerek vágott felületeinek ragasztásához. Meleg és hideg hőmérsékletek szigetelésére. Csővezetékek, légcsatornák és légkondicionáló csövek tömítésére és fedésére, valamint védőgázzal történő hegesztésnél tartályok és csővezetékek tömítésére.
  • A2 építőanyag osztály, nem gyúlékony (fém felületeken)

  • B1 építőanyag osztály, égésgátló (égésgátló, laminált alumínium ásványgyapot termékek)

  • Könnyen eltávolítható az elválasztó réteg a ragasztófelületről

  • Kézzel letéphető

  • Hőálló

  • UV-sugárzással szemben ellenálló
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Laminált alumínium szigetelőrendszerek vágott felületeinek ragasztásához. Meleg és hideg hőmérsékletek szigetelésére. Csővezetékek, légcsatornák és légkondicionáló csövek tömítésére és fedésére, valamint védőgázzal történő hegesztésnél tartályok és csővezetékek tömítésére.

Hordozóanyag

Alumíniumfólia

Elválasztási hely

PE-fólia

Ragasztóanyag alapozó

Poliakrilát

Vastagság

0.065 mm

Colour

Ezüst

Width

50 mm

Length

50 m

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 140 °C

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 40 °C

Building material class

A2/B1 – Nem gyúlékony

Building material class conditions

A2 = fém hordozófelületekre / B1 = legalábbis nem gyúlékony, alumínium-bevonatú ásványi szálas termékek

Min. ragasztóerő 25 mm-nél

15 N

Max. nyújthatóság a szakadásig

5 %

Szilikonmentes

Nem

Nedvességállóság

Korlátozott

UV állóság

Igen

Shelf life from production

12 Month

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

tárolás száraz, pormentes, napfénytől és más hőforrásoktól védett helyen, kb. 20°C-on, 50%-os páratartalom mellett

Ólommentes ( 0,1%)

Igen

Ónmentes ( 0,1%)

Igen

SVHC a REACH előírásai szerint 0,1%

Igen

Klórozott paraffinoktól mentes ( 0,1%)

Igen

Oldószermentes ( 1%)

Igen

Szénhidrogén tartalmú lágyítószerektől mentes ( 0,1%)

Igen

Halogénezett habképző szerektől mentes ( 0,1%)

Igen

Hexabróm-ciklododekántól mentes ( 0,1%)

Igen

Gumiabroncs-szemcséktől mentes

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk