Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Alumínium ragasztószalag

Ragasztószalag, alumíniumgőzölt
ALUBUTIL SZALAG 100MMX100M

Cikksz. 0874100332
EAN 4024835597180

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Laminált alumínium szigetelőrendszerek vágott felületeinek ragasztásához
  • Nincs elválasztó réteg

  • Elszakíthatatlan
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Laminált alumínium szigetelőrendszerek vágott felületeinek ragasztásához

Hordozóanyag

Alumínium-bevonatos polipropilén

Ragasztóanyag alapozó

Akrilát

Vastagság

0.05 mm

Colour

Ezüst

Width

100 mm

Length

100 m

Min./max. hőállóság

-20 eddig: 70 °C

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

10 eddig: 30 °C

Ragasztóerő 25 mm-nél

6 N

Nyújthatóság a szakadásig

90 %

Szilikonmentes

Igen

Nedvességállóság

Nem

UV állóság

Nem

Shelf life from production

12 Month

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

tárolás száraz, pormentes, napfénytől és más hőforrásoktól védett helyen, kb. 20°C-on, 50%-os páratartalom mellett

Ólommentes ( 0,1%)

Igen

Ónmentes ( 0,1%)

Igen

SVHC a REACH előírásai szerint 0,1%

Igen

Klórozott paraffinoktól mentes ( 0,1%)

Igen

Oldószermentes ( 1%)

Igen

Szénhidrogén tartalmú lágyítószerektől mentes ( 0,1%)

Igen

Halogénezett habképző szerektől mentes ( 0,1%)

Igen

Hexabróm-ciklododekántól mentes ( 0,1%)

Igen

Gumiabroncs-szemcséktől mentes

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk