Alumínium ragasztószalag
Ragasztószalag, alumíniumgőzölt
RAGASZTÓ SZALAG
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nincs elválasztó réteg
- Elszakíthatatlan
Adatlapok(X)
Laminált alumínium szigetelőrendszerek vágott felületeinek ragasztásához
Hordozóanyag | Alumínium-bevonatos polipropilén |
Ragasztóanyag alapozó | Akrilát |
Vastagság | 0.05 mm |
Colour | Ezüst |
Width | 50 mm |
Length | 100 m |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: 70 °C |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 10 eddig: 30 °C |
Ragasztóerő 25 mm-nél | 6 N |
Nyújthatóság a szakadásig | 90 % |
Szilikonmentes | Igen |
Nedvességállóság | Nem |
UV állóság | Nem |
Shelf life from production | 12 Month |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | tárolás száraz, pormentes, napfénytől és más hőforrásoktól védett helyen, kb. 20°C-on, 50%-os páratartalom mellett |
Ólommentes ( | Igen |
Ónmentes ( | Igen |
SVHC a REACH előírásai szerint | Igen |
Klórozott paraffinoktól mentes ( | Igen |
Oldószermentes ( | Igen |
Szénhidrogén tartalmú lágyítószerektől mentes ( | Igen |
Halogénezett habképző szerektől mentes ( | Igen |
Hexabróm-ciklododekántól mentes ( | Igen |
Gumiabroncs-szemcséktől mentes | Igen |