Alumínium ragasztószalag
Alumínium ragasztószalag papír
RAGASZTÓSZALAG-ALU-B1-75MMX50M
Cikksz. 0874100321
EAN 4024835597142
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- B1 építőanyag osztály, égésgátló
- Kézzel könnyen téphető
Adatlapok(X)
Laminált alumínium szigetelőrendszerek vágott felületeinek ragasztásához. Csővezetékek, fűtőcsatornák és légcsatornák tömítésére és fedésére.
Hordozóanyag | Alumíniumfólia |
Elválasztási hely | Papír |
Ragasztóanyag alapozó | Szintetikus gumi |
Vastagság | 0,07 mm |
Szín | Ezüst |
Szélesség | 75 mm |
Hosszúság | 50 m |
Min./max. hőállóság | -25 eddig: 70 °C |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 18 eddig: 38 °C |
Építőanyag-osztály | B1 – Nehezen gyúlékony |
Ragasztóerő 25 mm-nél | 38 N |
Nyújthatóság a szakadásig | 2,7 % |
Szilikonmentes | Nem |
Nedvességállóság | Nem |
UV állóság | Nem |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | tárolás száraz, pormentes, napfénytől és más hőforrásoktól védett helyen, kb. 20°C-on, 50%-os páratartalom mellett |
Ólommentes (< 0,1%) | Igen |
Ónmentes (< 0,1%) | Igen |
SVHC a REACH előírásai szerint < 0,1% | Igen |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Oldószermentes (< 1%) | Igen |
Szénhidrogén tartalmú lágyítószerektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Halogénezett habképző szerektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Hexabróm-ciklododekántól mentes (< 0,1%) | Igen |
Gumiabroncs-szemcséktől mentes | Igen |