Szövet ragasztószalag
Poliészter szövet ragasztószalag
RAGASZTÓSZALAG-SZÖVETER-EZÜST-50MMX50M
Cikksz. 0874100200
EAN 4024835504041
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagyon nagy kezdeti ragasztóerő
- Kézzel szakítható
Adatlapok(X)
Univerzális alkalmazás sima felületeken, mint például kő, beton, fa és műanyag. Sokoldalúan alkalmazható, mint például csomagoláshoz, kötegeléshez, védelemhez, javításhoz, tömítéshez, peremtömítéshez és utómunkálatokhoz
Hordozóanyag | Bevonatos poliészter szál |
Ragasztóanyag alapozó | Természetes kaucsuk |
Vastagság | 0,18 mm |
Szín | Ezüst |
Szélesség | 50 mm |
Hosszúság | 50 m |
Min./max. hőállóság | -10 eddig: 60 °C |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 25 °C |
Min. ragasztóerő 25 mm-nél | 13 N |
Nyújthatóság a szakadásig | 20 % |
UV állóság | Nem |
Nedvességállóság | Igen |
Maradványok nélkül eltávolítható | Nem |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | tárolás száraz, pormentes, napfénytől és más hőforrásoktól védett helyen, kb. 20°C-on, 50%-os páratartalom mellett |
Ólommentes (< 0,1%) | Igen |
Ónmentes (< 0,1%) | Igen |
SVHC a REACH előírásai szerint < 0,1% | Igen |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Szénhidrogén tartalmú lágyítószerektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Halogénezett habképző szerektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Hexabróm-ciklododekántól mentes (< 0,1%) | Igen |
Gumiabroncs-szemcséktől mentes | Igen |