Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2/3 HFBX Alkalmas a DIGA CS-2 Power és a DIGA CS-3 Power típusokhoz
Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2/3 HFBX
BEVERŐSZEG HFBX DIGA CS2/3 27MM+GÁZP
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló minőségű különleges szeg hengerelt ballisztikus heggyel nagy szilárdságú betonfelületekre való rögzítéshez
- Kevesebb beállítási hiba, mint a hagyományos szegek esetében
Minden szeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális húzóerőt a felhasználó szabadon megválaszthatja, és próba elemek rögzítésével vagy kihúzási próbákkal kell meghatározni.
Adatlapok(X)
Rögzítés beton aljzaton (normál beton ≥ C 20/25 ≤ C 50/60) a DIN EN 206 szabvány szerint, acélban, és tömör tégla falazatban a szerelési területen, gipszkartonozásnál, stb.
Szeg anyaga | Acél, speciálisan edzett |
Bevonat | Horganyzott |
Szeghossz | 27 mm |
Szegátmérő | 3 mm |
Fejátmérő | 6,3 mm |
Szegek száma | 800 darab |
Űrtartalom | 69 ml |
Tartály | Patron |