Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2/3 HFB
Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2/3 HFB
BEVERŐSZEG HFB DIGA CS2/3 32MM+GÁZP

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
22 mm-es hosszúság felett:
Európai Műszaki Értékelés, ETA-21/0702
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS sz.: 2101-126-16-CM
Szakértői jelentés a gipszkartonból készült könnyű válaszfalak tűzvédelmi viselkedéséről a DIN 4102-4 szabvány szerint
MPA BS sz.: 2100-376-17-CM
Szakértői jelentés a gipszkartonból készült, kétoldalasan deszkázott válaszfalak tűzvédelmi viselkedéséről a DIN EN 520 vagy a DIN 18180 szabvány szerint, valamint a DIN 18182-1 szerinti tömör alkatrészekkel felszerelt alépítményekről
Adatlapok(X)
- Profilok rögzítése gipszkartonozás során
- Rögzítés beton aljzaton (normál beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) a DIN EN 206 szabvány szerint, acélban és tömör téglából készült falazatban, a szerelési területen, gipszkartonozásnál
Szeg anyaga | Acél |
Surface | Horganyzott |
Szeghossz | 32 mm |
Szegátmérő | 3 mm |
Head diameter | 6.3 mm |
Szegek száma | 800 PCS |
Űrtartalom | 80 ml |
Tartály | Patron |