Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2/3 HFB

Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2/3 HFB
BEVERŐSZEG HFB DIGA CS2/3 17MM+GÁZP

Cikksz. 0864950217
EAN 4050382453525

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kiváló minőségű lépcsős szeg, átmérője 3,0 mm, kifejezetten nagy szilárdságú betonfelületekre való rögzítéshez, kompatibilis a DIGA® CS-2 Power és a DIGA® CS-3 Power típusokkal

22 mm-es hosszúság felett:



Európai Műszaki Értékelés, ETA-21/0702



iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS sz.: 2101-126-16-CM


Szakértői jelentés a gipszkartonból készült könnyű válaszfalak tűzvédelmi viselkedéséről a DIN 4102-4 szabvány szerint



MPA BS sz.: 2100-376-17-CM


Szakértői jelentés a gipszkartonból készült, kétoldalasan deszkázott válaszfalak tűzvédelmi viselkedéséről a DIN EN 520 vagy a DIN 18180 szabvány szerint, valamint a DIN 18182-1 szerinti tömör alkatrészekkel felszerelt alépítményekről

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Profilok rögzítése gipszkartonozás során

  • Rögzítés beton aljzaton (normál beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) a DIN EN 206 szabvány szerint, acélban és tömör téglából készült falazatban, a szerelési területen, gipszkartonozásnál

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk