Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2/3
Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2/3
BEVERŐSZEG DIGA CS2/3 20MM+GÁZP
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS sz.: 2101-126-16-CM:
Szakértői jelentés a gipszkartonból készült könnyű válaszfalak tűzvédelmi viselkedéséről a DIN 4102-4 szabvány szerint
MPA BS sz.: 2100-376-17-CM
Szakértői jelentés a gipszkartonból készült, kétoldalasan deszkázott válaszfalak tűzvédelmi viselkedéséről a DIN EN 520 vagy a DIN 18180 szabvány szerint, valamint a DIN 18182-1 szerinti tömör alkatrészekkel felszerelt alépítményekről
Minden szeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális húzóerőt a felhasználó szabadon megválaszthatja, és próba elemek rögzítésével vagy kihúzási próbákkal kell meghatározni.
Adatlapok(X)
- U-profilok rögzítése gipszkartonozás során
- Rögzítés beton aljzaton a szerelési területen, gipszkartonozásnál, stb. (normál beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) a DIN EN 206 szabvány szerint, valamint acélban és tömör téglában készült falazatban
Szeg anyaga | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Szeghossz | 20 mm |
Szegátmérő | 2,6 mm |
Fejátmérő | 6,3 mm |
Szegek száma | 800 darab |
Űrtartalom | 80 ml |
Tartály | Patron |