Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kábeltartó kengyel, W-KBB 935 plus Az összes Würth DIGA® CS eszközhöz alkalmazható

KBB 935 plus kábeltartó kengyel
KÁBELTARTÓ-DIGA CS1-2-935-DB-16NYM3X1,5

Cikksz. 0864935120
EAN 4052703861026
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kábeltartó kengyel, szimpla vagy dupla kivitelben
  • Gyors, gazdaságos és rendezett szerelés

  • Kábelek egyszerű szereléséhez falakon, mennyezeteken, álmennyezeteken és zárt aknákban

  • Gyorsan és egyszerűen visszahelyezhető az automatikus rögzítőmechanizmusnak köszönhetően

  • A rendkívül lapos kivitelnek köszönhetően nagyon kis helyigényű

  • Hőállóság: -30–+80 °C

  • Halogén- és szilikonmentes
Megjegyzés

DIGA szegekkel való rögzítéshez:


  • NG CS-2/3-HFB, cikksz. 0864 950 227 – 0864 950 238

  • NG CSM-1 HFB, cikksz. 0864 940 227 – 0864 940 238

  • NG CS-2/3 HFBX, cikksz. 0864 953 327 – 0864 953 338

  • A szeg hossza a felület keménységétől függ

Az ETA-18/0957 alkalmazás jóváhagyásával, az ETA-21/0702 és az ETA-21/0703 szerinti szegekkel kombinálva

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Szerelési felületek: Beton (normál beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) a DIN EN 206 szabvány szerint, tömör tégla (VZ), tömör mészhomok tégla (KSV) és acél.

Anyag

PA 6 – poliamid

Szín

Világosszürke RAL 7035-höz hasonló

Kivitel

Kettős

Kábeltípus

NYM 3 x 1,5 mm²

Szélesség (B)

17 mm

Magasság (H)

19 mm

Fogás szélesség (K)

100 mm

Huzalok száma

16 darab

Halogénmentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Min./max. hőállóság

-30 eddig: 80 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk