Kábeltartó kengyel, W-KBB 935 plus DIGA® CS-2 POWER és DIGA® CS-3 típushoz
KBB 935 plus kábeltartó kengyel
KÁBELTARTÓ-(DIGA CS1-2)-935-8NYM3X1,5
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyors, gazdaságos és letisztult kinézetű rögzítőelem
- Kábelek egyszerű lefektetéséhez falakon, padlókon, közbenső emeleteken és zárt aknákban
- Automatikus reteszelő mechanizmus a gyors és egyszerű ki-behelyezéshez
- A rendkívül lapos kivitelnek köszönhetően kis helyigényű
- Hőállóság: –30 °C és +80 °C között
- Halogén- és szilikonmentes
- DIGA szegekkel való rögzítéshez: NG CS-2/3-HFB, cikksz. 0864 950 227-0864 950 238 és cikksz. 0864 953 227-0864 953 238
- A szeg hossza a felület keménységétől függ
Az ETA-18/0957 alkalmazás jóváhagyásával, az ETA-12/0452 szerinti szegekkel kombinálva
Adatlapok(X)
Szerelési felületek: Beton (normál beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) a DIN EN 206 szabvány szerint, tömör tégla (VZ), tömör mészhomok tégla (KSV) és acél.
Anyag | PA – Poliamid |
Szín | Világosszürke RAL 7035-höz hasonló |
Kivitel | Egyszeres |
Kábeltípus | NYM 3 x 1,5 mm² |
Szélesség (B) | 17 mm |
Magasság (H) | 19 mm |
Fogás szélesség (K) | 100 mm |
Huzalok száma | 8 darab |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: 80 °C |