Kábelcsatorna rögzítő, W-KKB PLUS
Kábelcsatorna rögzítő, W-KKB PLUS
DIGA KÁBELCSATORNA RÖGZÍTŐ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Halogénmentes PA6 anyagú
- A rögzítés előre elkészített átmenő furatokon át történik
Az ETA-18/0957 alkalmazás jóváhagyásával, az ETA-12/0452 szerinti szegekkel kombinálva
Adatlapok(X)
Műanyag (PVC) elektromos kábelcsatornák rögzítése a beton aljzaton (normál beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) a DIN EN 206 szabvány szerint, mészhomok téglában, tömör téglában és acélban.
Anyag | PA – Poliamid |
Szín | Világosszürke |
Külső átmérő | 27,5 mm |
Magasság | 13 mm |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Min./max. hőállóság | -10 eddig: 90 °C |