Dupla rögzítőkengyel, W-GFIXBD 927 Használható DIGA® CS-2 Power és DIGA® CS-3 típushoz
W-GFIXBD 927 dupla rögzítőkengyel
DIGA FIXBRIDE DUPLA FÉM BILINCS 24 MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ETA-18/0957 alkalmazás jóváhagyásával, az ETA-12/0452 szerinti szegekkel kombinálva
Adatlapok(X)
Az üres szerelőcsövek (acélpáncélos és műanyag csövek), valamint víz- és fűtéscsövek gyors rögzítése a beton aljzaton (normál beton ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) a DIN EN 206 szabvány szerint, mészhomok téglában, tömör téglában és acélban.
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Hosszúság (A) | 80 mm |
Szélesség (B) | 20 mm |
Kosarak közötti távolság (C) | 26 mm |
A következő külső csőátmérőhöz: (ØD) | 24 mm |