Rögzítőkengyel, W-GFIXB 927
Rögzítőkengyel, W-GFIXB 927
DIGA FIXBRIDE FÉM BILINCS 28MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ETA-18/0957 alkalmazás jóváhagyásával, az ETA-12/0452 szerinti szegekkel kombinálva
Adatlapok(X)
Az üres szerelőcsövek (acélpáncélos és műanyag csövek), valamint víz- és fűtéscsövek gyors rögzítése a beton aljzaton (normál beton ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) a DIN EN 206 szabvány szerint, mészhomok téglában, tömör téglában és acélban.
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Hosszúság (A) | 57 mm |
Szélesség (B) | 20 mm |
A következő külső csőátmérőhöz: (ØD) | 28 mm |
Furat közepe és kengyel közötti távolság (C) | 18 mm |