Menetes akasztó, W-GWA A DIGA® CS-2 Power készülékhez alkalmas *
Menetes akasztók, W-GWA
ET-MENETES-AKASZTÓ-(DIGA-CS2)-M8
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors, egyszerű beszerelés
Nincs szükség fúrásra és tiplizésre
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Talplemez hossza (A) | 64 mm |
Talplemez szélessége (B) | 18 mm |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Menethossz (lg) | 15 mm |
Alaplemez vastagság (t) | 1,5 mm |
Névleges átmérő | 8 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Halogénmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!