W-RO 25, tartókorong
Tartókorong, W-RO 25
DIGA ACÉLTÁNYÉR D25MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
A fóliák, permetezőrácsok és tömítőcsíkok gyors rögzítése a beton aljzaton (normál beton ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) a DIN EN 206 szabvány szerint, mészhomok téglában, tömör téglában és acélban.
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Átmérő | 25 mm |
Anyagvastagság | 1 mm |
Magasság | 5 mm |
Furatátmérő | 3 mm |