Szigeteléstartó, W-DSH
W-DSH szigetelésrögzítő
BELŐHETŐ-SZIGETELÉSRÖGZÍTŐ-(D65MM)-100MM
Cikksz. 0864650100
EAN 4038898466130
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Előszerelt szeggel
- Nincs fúrás, sem a vele járó por
Adatlapok(X)
- Beton felületekhez a DIN EN 206 szerint (sárga tárra van szükség)
- Tömör mészhomok téglához (zöld tárra van szükség)
![]() | |
Anyag | HDPE - Nagy sűrűségű polietilén |
Szín | Szürke |
Tányérátmérő (Ø T) | 65 mm |
Szárátmérő (ØdA) | 18,5 mm |
Szeg anyaga | Acél |
Szeg felület | Horganyzott |
Készülékkategória | Würth BST MA-75 (szigetelésrögzítő tartozékkal) |
Szigetelőanyag vastagság (LD) | 100 mm |
Szeghossz | 52 mm |