Dupla rögzítőkengyel, FIXB 227 27 mm-es HN 101 típusú előszerelt szeggel
Dupla rögzítőkengyel, FIXB 227
KETTŐS RÖGZÍTŐBILINCS FIXB 227 16MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Minden szeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális húzóerőt a felhasználó szabadon megválaszthatja, a húzóerőt pedig próba elemek rögzítésével vagy kihúzási próbákkal kell meghatározni.
Adatlapok(X)
Az üres szerelőcsövek (acélpáncélos és műanyag csövek), valamint víz- és fűtéscsövek gyors rögzítése a beton aljzaton (normál beton ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) a DIN EN 206 szabvány szerint, mészhomok téglában, tömör téglában és acélban, szegekkel [G0.1–G1.4]
Anyag | Lemezacél, 1.0226 |
Bevonat | Sendzimir-horganyzással készült |
Szeg anyaga | Acél |
Szeg felület | Horganyzott |
Hosszúság (A) | 68 mm |
Szélesség (B) | 20 mm |
A következő külső csőátmérőhöz: (ØD) | 16 mm |
Kosarak közötti távolság (C) | 28 mm |
Készülékkategória | Würth BST 350 |