Szegbeverő készülék, BST 350
Szegbeverő készülék, BST 350
BST350 SZEGBEVERŐ GÉP
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 6-fázisú teljesítményszabályozás
- Rendkívül könnyű használni
- Kioldó biztonsági retesz
- DIN EN 15895 szabvány szerinti
- hidraulikus dugattyú elv
- Szerszámosládával együtt
Adatlapok(X)
Gép tömege | 2,35 kg |
Belső átmérő | 6,8/11 M |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 340 x 50 x 150 mm |
Ajánlott max. frekvencia/óra beállítás | 500 darab |
Tengelyirányú terhelés | Gyenge (zöld) |
KOFFER
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!