Zsaluütköző, SA 171
SA 171 zsalufeszítő ütköző
ZSALUKITÁMASZTÓ SA171 52 MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A zsalufeszítő átmeneti pozicionálására
- Merevítő szőnyegek hézagos rögzítéséhez
- A zsalufeszítő eltávolítása után nehezen észrevehető
Adatlapok(X)
Anyag | PP – Polipropilén |
Szín | Szürke |
Szeg anyaga | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Szárhosszúság (SL) | 52 mm |
Külső átmérő (ØdA) | 48 mm |
Magasság (HA) | 35 mm |
Készülékkategória | Würth BST 350 |