Zsaluütköző, SA ON 171 Merevítő szőnyegek hézagos rögzítéséhez
Zsaluütköző, SA ON 171
ZSALUKITÁMASZTÓ SAON171
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kényelmes munkavégzés, mivel mindkét oldala használható
- Zsaluzatok átmeneti pozicionálására
- A zsaluzat eltávolítása után nehezen észrevehető
- Max. ∅ 3,7 mm-es szegekhez
Betonfelületen használt szeg hosszának kiszámítása:
Behatolási mélység (min. 25 mm/max. 40 mm) + rögzítendő anyag vastagsága = szeg vagy szár hossza
Adatlapok(X)
Anyag | PP – Polipropilén |
Szín | Szürke |
Ütközőátmérő (ØdA) | 48 mm |
Magasság (HA) | 30 mm |
Furatátmérő | 3,7 mm |
Készülékkategória | Würth BST 350 |