Rögzítőkengyel, FIXB 127 27 mm-es HN 101 típusú előszerelt szeggel
Rögzítőkengyel, FIXB 127
RÖGZÍTŐBILINCS FIXB 127 20MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Minden szeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális húzóerőt a felhasználó szabadon megválaszthatja, a húzóerőt pedig próba elemek rögzítésével vagy kihúzási próbákkal kell meghatározni.
Adatlapok(X)
Az üres szerelőcsövek (acélpáncélos és műanyag csövek), valamint víz- és fűtéscsövek gyors rögzítése a beton aljzaton (normál beton ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) a DIN EN 206 szabvány szerint, mészhomok téglában, tömör téglában és acélban, szegekkel [G0.1–G1.4]
Anyag | Lemezacél, 1.0226 |
Bevonat | Sendzimir-horganyzással készült |
Hosszúság (A) | 53 mm |
Szélesség (B) | 20 mm |
A következő külső csőátmérőhöz: (ØD) | 20 mm |
Készülékkategória | Würth BST 350 |
Furat közepe és kengyel közötti távolság (C) | 14 mm |