Csavar, M6, BFB 6 Beton aljzatokhoz (normál beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
M6 menetes csap betonhoz, BFB 6
BEVERŐSZEG M6X29 BETON
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Praktikus tipp:
- Annak érdekében, hogy a csapszeget és a csatlakozó felületet ne terheljék túl a torziós erők, nyomatékkulccsal szorosan be kell csavarozni a megfelelő belső menetet
- Javasolt meghúzási nyomatékok: M6/M8
- Betonfelületek: 4 Nm/6 Nm
- Acélfelületek: 6 Nm/8 Nm
Minden csapszeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális szakítószilárdságot a felhasználó szabadon megválaszthatja, a szakítószilárdságot pedig próba elemek rögzítésével vagy kihúzási próbákkal kell meghatározni.
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Szárhosszúság (Ls) | 29 mm |
Szárátmérő (Øds) | 3,7 mm |
Fejátmérő (dk) | 8 mm |
Menethossz (metrikus menet) (Lg) | 10 mm |
Menettípus x névleges átmérő | M6 |
Készülékkategória | Würth BST 350 |