Szeg, UNS 104 A DIN EN 206 előírásai szerint
UNS 104 szeg
BEVERŐSZEG ALÁTÉTTEL UNS104/23-3,7X37 MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Betonfelületen használt szeg hosszának kiszámítása:
Behatolási hossz (min. 25 mm/max. 40 mm) + rögzítendő anyag vastagsága = szeg vagy szár hossza
Minden szeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális szakítószilárdságot a felhasználó szabadon megválaszthatja, a szakítószilárdságot pedig próba elemek rögzítésével vagy kihúzási próbákkal kell meghatározni.
Adatlapok(X)
Szeg anyaga | Acél |
Szeg felület | Horganyzott |
Alátét anyaga | Acél |
Alátét felület | Horganyzott |
Vastagság | 2 mm |
Szárhosszúság (SL) | 37 mm |
Szárátmérő (Øds) | 3,7 mm |
Tárcsa átmérő (ØS) | 23 mm |
Fejátmérő (Ødk) | 8 mm |
Készülékkategória | Würth BST 350 |