Szeg, HN 101 Acélban és beton aljzatokban való használatra
Szeg, HN 101
BEVERŐSZEG HN101 3,7X27 MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A 72, 90 és 100 mm szárhosszúságú szegeket kalapáccsal előre be kell ütni a helyükre. Kérjük, vegye figyelembe a megfelelő készülékkategóriát a kötőelemek kiválasztásakor
Betonfelületen használt szeg hosszának kiszámítása:
Behatolási hossz (min. 25 mm/max. 40 mm) + rögzítendő anyag vastagsága = szeg vagy szár hossza
Min. 5 mm vastag acélfelületen használt szeg hosszának kiszámítása:
Behatolási hossz (min. 8 mm/max. 12 mm) + rögzítendő anyag vastagsága = szeg vagy szár hossza
Minden szeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális húzóerőt a felhasználó szabadon megválaszthatja, a húzóerőt pedig próba elemek rögzítésével vagy kihúzási próbákkal kell meghatározni.
Adatlapok(X)
Kiváló minőségű szeg acél alépítményekhez és beton aljzatokhoz (normál beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) a DIN EN 206 szabvány szerint
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Kivitel | Sima |
Fej típusa | Lépcsős fej |
Szárhosszúság (SL) | 27 mm |
Hosszúság (L) | 27 mm |
Szárátmérő (Øds) | 3,7 mm |
Fejátmérő (Ø dk) | 8 mm |
Készülékkategória | Würth BST 350 |