Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mélységhatár fúrókorona, W-BPN 4.8

Vállas fúró, W-BPN 4.8
ELŐFÚRÓ W-BPN 4,8 MM

Cikksz. 0864100248
EAN 4048539265305
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Speciális ütközővel ellátott fúró ZEBRA W-PN rendszerhez az ETA-13/0502 előírásaival összhangban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

90 mm

Fúrási hossz a vállig (l fúrás)

20 mm

Névleges furatátmérő

4,8 mm

Szerszámbefogó típusa

SDS-plus típushoz alkalmas

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk