Csavar, M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206
M8 menetes csap betonhoz, BFB 8
BEVERŐSZEG M8X27 BETON
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Praktikus tipp:
- Annak érdekében, hogy a csapszeget és a csatlakozó felületet ne terheljék túl a torziós erők, nyomatékkulccsal szorosan be kell csavarozni a megfelelő belső menetet
- Javasolt meghúzási nyomatékok:M6/M8
- Betonfelületek: 4 Nm/6 Nm
- Acélfelületek: 6 Nm/8 Nm
Minden csapszeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális szakítószilárdságot a felhasználó szabadon megválaszthatja, a szakítószilárdságot pedig próba elemek rögzítésével vagy kihúzási próbákkal kell meghatározni.
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Szárhosszúság (Ls) | 29 mm |
Szárátmérő (Øds) | 4 mm |
Menethossz (metrikus menet) (Lg) | 10 mm |
Menettípus x névleges átmérő | M8 |
Készülékkategória | Würth BST 350 |