Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

TIPP® rögzítőpontos konzol 2 részes

Rögzítőpontos bilincs, TIPP, colos
TIPP FIXPONT BILINCS R1 76 MM

Cikksz. 0862900478
EAN 4049557027302
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy teherbírású csőbilincs

Nagyobb keresztmetszet



Jobb zárási tulajdonságok nagyobb csőátmérő tűréssel


Az oldalanként két záródugónak köszönhetően

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő (ØD)

76 mm

Csatlakozómenet (G)

1

Menethossz (LG)

20 mm

Fémszalag szélessége (BM)

50 mm

Fémszalag vastagsága (tM)

5 mm

Bevonat

Horganyzott

Megengedett terhelés

10 kN

Anyag

Acél

Terméktömeg (darabonként)

800.000 g

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
VARIFIX® alaplemez - C2C

ALAPLAP-150X80-1-IN

VARIFIX
Ideális a háztartási technika szektorában előforduló számos szerelvényhez
x 1 db
Távtartó cső A DIN ISO 228 előírásai szerint

VARIFIX CSŐTARTÓ KÜLSŐMEN. 1ZO VZ. 2MTR

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk