VARIFIX® négyszögletű csúszkához, GK-2 típus
VARIFIX négyszögletű csúszószán, GK-2 típus
VARIFIX CSÚSZÓMEGFOGÁS M12/M16 125MM
VARIFIX


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy, max. 125 mm-es eltolható távolság
- Menetes szerelvények/menetes szárak segítségével variálható csőbilincs-csatlakozás
- Alkalmas vízszintes és függőleges csővezetékek falhoz rögzítésére
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
![]() | |
Csúszka hossza (LS) | 260 mm |
Szánszélesség (BS) | 50 mm |
Szánmagasság (HS) | 50 mm |
Anyagvastagság (t) | 5.5 mm |
Length (L) | 60 mm |
Width (B) | 136 mm |
Height (H) | 104 mm |
Eltolási hossz (X) | 125 mm |
1. kerek furat átmérő (RL1) | 13.5 mm |
2. kerek furat átmérő (RL2) | 17 mm |
3. kerek furat átmérő (RL3) | 13 mm |
Hole distance (LA1) | 70 mm |
Furattávolság csúszkán (LA2) | 210 mm |
Megengedett terhelés | 7.8 kN |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 100 °C |
Surface | Horganyzott |
Product weight (per item) | 2442.000 g |
Material | Acél |
Sustainability | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |