VARIFIX® csúszószán, GK-1 típus Dupla támasztékkal a vezetőből való kicsúszás elkerülése érdekében
VARIFIX csúszószán, GK-1 típus
VARIFIX CSÚSZÓMEGFOGÁS M12 53MM 1,5
VARIFIX


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy, max. 60 mm-es eltolható távolság
- Alacsony kivitel
- Két bilincs biztosítja megbillenés és felborulás ellen
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Adatlapok(X)
Padlón, mennyezeten vagy emelőcsövön végzett szereléshez.
Max. DN 80 névleges csőmérethez.
![]() | |
Csúszka hossza (LS) | 180 mm |
Szánszélesség (BS) | 40 mm |
Szánmagasság (HS) | 25 mm |
Length (L) | 46 mm |
Width (B) | 108 mm |
Height (H) | 33 mm |
Eltolási hossz (X) | 53 mm |
Hole distance (LA1) | 120 mm |
Furattávolság csúszkán (LA2) | 75 mm |
Ékhorony hossz (LL) | 13 mm |
Ékhorony szélesség (LB) | 11 mm |
Csatlakozómenet (G) | M12 |
Megengedett terhelés | 1.5 kN |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 100 °C |
Product weight (per item) | 505.650 g |
Sustainability | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |