Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VARIFIX® csúszószán, GK-1 típus Dupla támasztékkal a vezetőből való kicsúszás elkerülése érdekében

VARIFIX csúszószán, GK-1 típus
VARIFIX CSÚSZÓMEGFOGÁS M10 55MM 1,5
VARIFIX

Cikksz. 0862700103
EAN 4045727473948

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Nagy, max. 60 mm-es eltolható távolság

  • Alacsony kivitel

  • Két bilincs biztosítja megbillenés és felborulás ellen


Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


  • Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával

  • Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Padlón, mennyezeten vagy emelőcsövön végzett szereléshez.


Max. DN 80 névleges csőmérethez.

Csúszka hossza (LS)

180 mm

Szánszélesség (BS)

40 mm

Szánmagasság (HS)

25 mm

Length (L)

46 mm

Width (B)

108 mm

Height (H)

33 mm

Eltolási hossz (X)

55 mm

Hole distance (LA1)

120 mm

Furattávolság csúszkán (LA2)

75 mm

Ékhorony hossz (LL)

13 mm

Ékhorony szélesség (LB)

11 mm

Csatlakozómenet (G)

M10

Megengedett terhelés

1.5 kN

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 100 °C

Product weight (per item)

491.100 g

Sustainability

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk